Flexiamant super 115x6,0x22,3 Alu, SF 27

Št. art.: 616748000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 25 Kosov
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
Vrsta izdelka Rezalna plošča

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 616748000
EAN/GTIN 4007430403285
Številka proizvajalca 616748000

Opis

Opis:

  • Poseben disk z odprto strukturo za visoko odstranjevanje materiala in dobro življenjsko dobo orodja
  • Trdota: mehka
  • Najprimernejši za obdelavo mazalnih materialov, kot so aluminij, bron, baker, medenina
  • Maksimalna delovna hitrost 80 m/s
  • Pozor: V zaprtih prostorih je obvezno dobro odsesavanje, saj lahko aluminijasti prah v velikih koncentracijah povzroči eksplozijo!

Lastnosti:

  • Različica: Odmik
  • Premer x debelina x izvrtina: 115 x 6 x 22,23 mm
  • Maks. število vrtljajev: 13300 /min
  • Kakovostni razred: 36-M..

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.