Flexiamant super 125x6,0x22,23 Inox, SF 27

Št. art.: 616747000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 25 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Rezalna plošča

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 616747000
EAN/GTIN 4007430403261
Številka proizvajalca 616747000

Opis

Opis:

  • Poseben disk za obdelavo nerjavnih jekel
  • Največ železa in žvepla < 0,1 %
  • Trdota: mehka
  • Zelo dobro odstranjevanje materiala z dobro življenjsko dobo orodja
  • Maksimalna delovna hitrost 80 m/s

Lastnosti:

  • Različica: Odmik
  • Premer x debelina x izvrtina: 125 x 6 x 22,23 mm
  • Maks. število vrtljajev: 12200 /min
  • Kakovostni razred: 36-o