Flexiamant 115x2,5x22,23 Inox, TF 42

Št. art.: 616737000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 25 Kosov
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
    Vrsta izdelka Rezalna plošča

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 616737000
    EAN/GTIN 4007430403100
    Številka proizvajalca 616737000
    L-število L01750 957

    Opis

    Opis:

    • Univerzalno kolo za obdelavo nerjavnih jekel
    • Trdota: mehka
    • Visoka rezalna zmogljivost z dolgo življenjsko dobo orodja
    • Nizka vsebnost železa in žvepla < 0,1 %
    • Maksimalna delovna hitrost 80 m/s

    Lastnosti:

    • Različica: Odmik
    • Premer x debelina x izvrtina: 115 x 2,5 x 22,23 mm
    • Maks. število vrtljajev: 13300 /min
    • Kakovostni razred: 30-P..

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico