Flexiamant super 125x2,5x22,23 kamen, TF 41

Št. art.: 616733000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 25 Kosov
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
    Vrsta izdelka Rezalna plošča

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 616733000
    EAN/GTIN 4007430403063
    Številka proizvajalca 616733000

    Opis

    Opis:

    • Univerzalni disk za obdelavo naravnega in umetnega kamna
    • Trdota: srednja
    • Visoka zmogljivost rezanja z dolgo življenjsko dobo
    • Maksimalna delovna hitrost 80 m/s.

    Lastnosti:

    • Izvedba: Naravnost
    • Premer x debelina x izvrtina: 125 x 2,5 x 22,23 mm
    • Maks. število vrtljajev: 12200 /min
    • Kakovostni razred: C 30-S.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico