Flexiamant super 125x6,0x22,23 kamen, SF 27

Št. art.: 616731000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 25 Kosov
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
Vrsta izdelka Rezalna plošča

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 616731000
EAN/GTIN 4007430403025
Številka proizvajalca 616731000

Opis

Opis:

  • Posebni disk za grobo obdelavo betona, naravnega in umetnega kamna
  • Trdota: mehka
  • Visoka stopnja odstranjevanja materiala z dolgo življenjsko dobo orodja
  • Maksimalna delovna hitrost 80 m/s

Lastnosti:

  • Različica: Odmik
  • Premer x debelina x izvrtina: 125 x 6 x 22,23 mm
  • Maks. število vrtljajev: 12200 /min
  • Kakovostni razred: C 24-N.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico