Flexiamant 125x6,0x22,23 jeklo, SF 27

Št. art.: 616730000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 25 Kosov
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
Vrsta izdelka Rezalna plošča

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 616730000
EAN/GTIN 4007430403001
Številka proizvajalca 616730000

Opis

Opis:

  • Univerzalni disk za vse vrste obdelave kovin
  • Trdota: srednja
  • Visoka rezalna zmogljivost z dolgo življenjsko dobo orodja
  • Maksimalna delovna hitrost 80 m/s.

Lastnosti:

  • Različica: Odmik
  • Premer x debelina x izvrtina: 125 x 6 x 22,23 mm
  • Maks. število vrtljajev: 12200 /min
  • Razred kakovosti: 24-N.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico