Vtičnica 1/4″ šestkotnik 11 mm

Št. art.: 6166480
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6166480
EAN/GTIN 4010886616642
Številka proizvajalca 6166480
L-število L60160 1153

Opis

Opis:

Izvedba po DIN 3124, ISO 2725-1
Kvadratni pogon po DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, z utorom za lovljenje kroglic
Ručno upravljanje, nagubano držalo
GEDORE vanadijevo jeklo 31CrV3, brušeno, kromirano

Lastnosti:

  • Pogonski adapter, kvadratni [metrični]: 6,3 mm
  • Pogonski adapter, kvadratni [imperialni]: 1/4″
  • Dolžina vstavka: 25,0 mm
  • Vstavek Ø 1: 16,0 mm
  • Ø vstavljanja 2: 16,0 mm
  • Globina vstavljanja [mm]: 10,0 mm
  • Skupna širina [mm]: 16 mm
  • Skupna višina [mm]: 16 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 25 mm
  • Material: Krom-vanadijevo jeklo
  • Površina: mat kromirano
  • Širina po ploskvah 1 [mm]: 11
  • Varovalka: Žleb za lovljenje kroglic
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico