Industrijski kombinezon raztegljiv srednje sive barve C48

Št. art.: 616613449600C48
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite
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
Barva mittelgrau
Konfekcijska velikost DE 48
Vrsta izdelka Kombinezon

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 616613449600C48
EAN/GTIN 7330509828854
Številka proizvajalca 616613449600C48

Opis

Izvedba:


Glavni material
98 % bombaž, 2 % elastolefin, platno, 285 g/m²

Žepi
Vnotranji žep z ravnilom
Nahrbtni žep z mehom in zavihkom
Vnotranji žep za telefon
Žep za pisalo na rokavu
Vhodni žepi
Noge z mehom in zavihkom, skriti kovinski gumbi
Zadnji žep, eden s poklopcem
Zunanji žep za zaščito kolen

Zaključek
Podaljšek na dnu

Podrobnosti
Obročni ovratnik
Nastavljiva elastika v pasu
Vnotranji šiv na nogah s 3-zložnim šivom
Kovinski zatiči, Skriti gumbi
D-obroček

Funkcionalnost
Predkrojena kolena, predkrojeni rokavi
Dvosmerno raztegljiv, brez prask

Reflex
Reflektivni detajli na nogah, refleksni trak na rokavih

Prednje zapiranje
Robustna skrita dvosmerna kovinska zadrga

Pranje
Industrijsko perilo EN ISO 15797

Opis:

  • Veliko udoben, prilagodljiv kombinezon, ki ne povzroča prask in ga je mogoče prati v industrijskih pralnicah, iz udobnega bombažnega platna z raztegljivostjo v dveh smereh
  • Z odsevnimi podrobnostmi, ki zagotavljajo, da ste vidni, ko je to potrebno

Standard:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4057

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico