Industrijski kombinezon raztegljiv temno mornarsko modri C58

Št. art.: 616613448600C58
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite
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
    Barva dunkel marineblau
    Konfekcijska velikost DE 58
    Vrsta izdelka Kombinezon

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 616613448600C58
    EAN/GTIN 7330509828793
    Številka proizvajalca 616613448600C58

    Opis

    Izvedba:


    Glavni material
    98 % bombaž, 2 % elastolefin, platno, 285 g/m²

    Žepi
    Vnotranji žep z ravnilom
    Nahrbtni žep z mehom in zavihkom
    Vnotranji žep za telefon
    Žep za pisalo na rokavu
    Vhodni žepi
    Noge z mehom in zavihkom, skriti kovinski gumbi
    Zadnji žep, eden s poklopcem
    Zunanji žep za zaščito kolen

    Zaključek
    Podaljšek na dnu

    Podrobnosti
    Obročni ovratnik
    Nastavljiva elastika v pasu
    Vnotranji šiv na nogah s 3-zložnim šivom
    Kovinski zatiči, Skriti gumbi
    D-obroček

    Funkcionalnost
    Predkrojena kolena, predkrojeni rokavi
    Dvosmerno raztegljiv, brez prask

    Reflex
    Reflektivni detajli na nogah, refleksni trak na rokavih

    Prednje zapiranje
    Robustna skrita dvosmerna kovinska zadrga

    Pranje
    Industrijsko perilo EN ISO 15797

    Opis:

    • Veliko udoben, prilagodljiv kombinezon, ki ne povzroča prask in ga je mogoče prati v industrijskih pralnicah, iz udobnega bombažnega platna z raztegljivostjo v dveh smereh
    • Z odsevnimi podrobnostmi, ki zagotavljajo, da ste vidni, ko je to potrebno

    Standard:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4057

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico