Novorapid 230x1,9x22,23 univerzalni, TF41

Št. art.: 616529000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 25 Kosov
po ponudbi
V obdelavi
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
    Vrsta izdelka Rezalna plošča

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 616529000
    EAN/GTIN 4061792252790
    Številka proizvajalca 616529000

    Opis

    Opis:

    • Tanka rezalna plošča za univerzalno uporabo, npr. za obdelavo kamna, ploščic, plastike itd.
    • Dobra zmogljivost rezanja z dobro življenjsko dobo orodja
    • Majhna poraba materiala, varčevanje z energijo, majhna obremenitev stroja
    • Trdota: trda
    • Maksimalna delovna hitrost 80 m/s

    Lastnosti:

    • Bruto teža: 0,164 kg
    • Prmer x debelina x luknja: 230 x 1,9 x 22,23 mm
    • Maksimalna hitrost: 6600 vrt/min
    • Kakovostni razred: 1,5 mm
    • Kakovostni razred: C 30-S
    • Verzija: ravna

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico