Novorapid 125x1,0x22,23 Univerzalni, TF41

Št. art.: 616527000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 25 Kosov
po ponudbi
V obdelavi
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
    Vrsta izdelka Rezalna plošča

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 616527000
    EAN/GTIN 4061792252776
    Številka proizvajalca 616527000

    Opis

    Opis:

    • Tanka rezalna plošča za univerzalno uporabo, npr. za obdelavo kamna, ploščic, plastike itd.
    • Dobra zmogljivost rezanja z dobro življenjsko dobo orodja
    • Majhna poraba materiala, varčevanje z energijo, majhna obremenitev stroja
    • Trdota: trda
    • Maksimalna delovna hitrost 80 m/s

    Lastnosti:

    • Količina: 0,030 kg
    • Prmer x debelina x notranji premer: 125 x 1 x 22,23 mm
    • Maksimalna hitrost: 12200 vrt/min
    • Kakovostni razred: C 30-S
    • Verzija: Ravna

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico