Novorapid 230 x 1,9 x 22,23 mm, jeklo, TF 42

Št. art.: 616509000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 25 Kosov
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
Vrsta izdelka Rezalna plošča

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 616509000
EAN/GTIN 4007430248046
Številka proizvajalca 616509000

Opis

Opis:

  • Kakovost Novorapid: zmogljiv vstopni
  • Tenek rezalni kolut za splošno obdelavo kovin; zlasti za tankostenske materiale, kot so cevi, pločevina, profili, žice itd.
  • Dobra zmogljivost rezanja z dobro življenjsko dobo
  • Trdota: srednje trda
  • Majša poraba materiala, varčevanje z energijo, manjša obremenitev stroja
  • Maksimalna delovna hitrost: 80 m/s.

Lastnosti:

  • Različica: Odmik
  • Premer x debelina x izvrtina: 230 x 1,9 x 22,23 mm
  • Maks. število vrtljajev: 6600 /min
  • Kakovostni razred: 46-R..

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico