Novoflex 230x6,0x22,23 jeklo, SF 27

Št. art.: 616468000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
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
    Vrsta izdelka Rezalna plošča

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 616468000
    EAN/GTIN 4007430088918
    Številka proizvajalca 616468000

    Opis

    Opis:

    • Kakovost Novoflex: visokozmogljiv vstopni razred
    • Trdota: srednje trda
    • Vsestransko uporaben pri obdelavi kovin
    • Dobro odstranjevanje materiala z dobro življenjsko dobo orodja
    • Maksimalna delovna hitrost 80 m/s

    Lastnosti:

    • Različica: Odmik
    • Premer x debelina x izvrtina: 230 x 6 x 22,23 mm
    • Maks. število vrtljajev: 6600 /min
    • Razred kakovosti: 24

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico