Novoflex 180x6,0x22,23 jeklo, SF 27

Št. art.: 616465000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
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
Vrsta izdelka Rezalna plošča

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 616465000
EAN/GTIN 4007430434050
Številka proizvajalca 616465000

Opis

Opis:

  • Kakovost Novoflex: visokozmogljiv vstopni razred
  • Trdota: srednje trda
  • Vsestransko uporaben pri obdelavi kovin
  • Dobro odstranjevanje materiala z dobro življenjsko dobo orodja
  • Maksimalna delovna hitrost 80 m/s

Lastnosti:

  • Različica: Odmik
  • Premer x debelina x izvrtina: 180 x 6 x 22,23 mm
  • Maks. število vrtljajev: 8500 /min
  • Razred kakovosti: 24

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico