Novoflex 125x2,5x22,23 jeklo, TF 42

Št. art.: 616456000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 25 Kosov
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
Vrsta izdelka Rezalna plošča

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 616456000
EAN/GTIN 4007430122582
Številka proizvajalca 616456000

Opis

Opis:

  • Kakovost Novoflex: visoko zmogljiv vstopni razred
  • Trdota: srednje trda
  • Univerzalno uporaben pri obdelavi kovin
  • Dobra rezalna zmogljivost z dobro življenjsko dobo orodja
  • Maksimalna delovna hitrost 80 m/s

Lastnosti:

  • Različica: Odmik
  • Premer x debelina x izvrtina: 125 x 2,5 x 22,23 mm
  • Maks. število vrtljajev: 12200 /min
  • Razred kakovosti: 30

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico