10 rezalnih kolutov-SP 115x1,0x22,23-100 let

Št. art.: 616398000
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
    Vrsta izdelka Rezalna plošča

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 616398000
    EAN/GTIN 4061792258167
    Številka proizvajalca 616398000

    Opis

    Opis:

    • Univerzalni disk za obdelavo nerjavnih jekel/nevarnih jekel
    • Brez železa, žvepla in klora (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
    • Dobra zmogljivost rezanja z dobro življenjsko dobo orodja
    • Nizka poraba materiala, varčevanje z energijo, majhna obremenitev stroja

    Lastnosti:

    • Bruto teža: 0,361 kg
    • Prmer x debelina x izvrtina: 115 x 1 x 22,23 mm
    • Maksimalna hitrost: 13200 vrt/min
    • Kvalitetni razred: A 60 R
    • Verzija: ravna

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico