Močni izvijač z 1/2″ dolgim šestkotnikom 17 mm

Št. art.: 6163890
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6163890
EAN/GTIN 4010886616383
Številka proizvajalca 6163890
L-število L60160 2224

Opis

Opis:

Strojni pogon, primeren za vse običajne pnevmatske in električne izvijače
S kvadratnim pogonom po DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174
Jeklo, manganovo fosfatirano

Lastnosti:

  • Pogonski adapter, kvadratni [metrični]: 12,5 mm
  • Pogonski adapter, kvadratni [imperialni]: 1/2″
  • Vrsta pogona: strojno upravljanje
  • Dolžina vstavka: 80,0 mm
  • Vstavek Ø 1: 26,5 mm
  • Ø vstavljanja 2: 30,0 mm
  • Globina vstavljanja [mm]: 15,0 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 80 mm
  • Material: jeklo
  • Površina: mangan-fosforiran
  • Širina po ploskvah 1 [mm]: 17
  • Varovalka: Blokirni obroč in zatič
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico