10 rezalnih diskov - SP 125x1,0x22,23 Inox, TF 41

Št. art.: 616359000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Rezalna plošča

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 616359000
EAN/GTIN 4007430166661
Številka proizvajalca 616359000
L-število L01750 475

Opis

Opis:

  • Univerzalni disk za obdelavo nerjavnih jekel/obdelavo nerjavnih jekel
  • Brez železa, žvepla in klora (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
  • Dobra rezalna zmogljivost z dobro življenjsko dobo
  • Majhna poraba materiala, varčevanje z energijo, majhna obremenitev stroja.

Lastnosti:

  • Izvedba: Naravnost
  • Premer x debelina x izvrtina: 125 x 1 x 22,23 mm
  • Maks. število vrtljajev: 13200 /min
  • Kakovostni razred: A 60 R..