10 rezalnih kolutov - SP 115x1,0x22,23 Inox, TF 41

Št. art.: 616358000
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
    Vrsta izdelka Rezalna plošča

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 616358000
    EAN/GTIN 4007430166654
    Številka proizvajalca 616358000
    L-število L01750 697

    Opis

    Opis:

    • Univerzalni disk za obdelavo nerjavnih jekel/obdelavo nerjavnih jekel
    • Brez železa, žvepla in klora (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
    • Dobra rezalna zmogljivost z dobro življenjsko dobo
    • Majhna poraba materiala, varčevanje z energijo, majhna obremenitev stroja.

    Lastnosti:

    • Izvedba: Naravnost
    • Premer x debelina x izvrtina: 115 x 1 x 22,23 mm
    • Maks. število vrtljajev: 13200 /min
    • Kakovostni razred: A 60 R..

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico