50 Flexiarapid super 105x1,0x16,0 Inox, TF 41

Št. art.: 616347000
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
Vrsta izdelka Rezalna plošča

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 616347000
EAN/GTIN 4061792187627
Številka proizvajalca 616347000

Opis

Opis:

  • Izjemno tanek visoko zmogljiv disk, posebej za obdelavo nerjavnega jekla
  • Najvišja zmogljivost rezanja z zelo dolgo življenjsko dobo zaradi uporabe posebnega korunda
  • Brez železa, žvepla in klora (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
  • Za vsa jekla, odporna na rjo in kisline (V2A, Nirosta, INOX), vzmetna jekla, orodna jekla
  • Za uporabo pri gradnji vozil, gradnji zabojnikov, karoserij, stikalnih omaric itd.
  • Razrezni diski za tiho, natančno rezanje brez ostružkov
  • Trdota: trda
  • Maksimalna delovna hitrost 80 m/s

Lastnosti:

  • Izvedba: Naravnost
  • Premer x debelina x izvrtina: 105 x 1 x 16 mm
  • Maks. število vrtljajev: 15300 /min
  • Razred kakovosti: 60-U.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico