Brusilni krožniki M-Calibur 180 x 7,0 x 22,23 Inox, SF 27

Št. art.: 616292000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
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
Vrsta izdelka Rezalna plošča

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 616292000
EAN/GTIN 4007430289988
Številka proizvajalca 616292000

Opis

Opis:

  • Najnovejša generacija brusilnih kolutov s keramičnim abrazivnim zrnom
  • Maksimalno odstranjevanje materiala z izjemno dolgo življenjsko dobo zaradi uporabe posebnega keramičnega aluminijevega oksida in nove vrste veziva
  • Najvišja produktivnost in napredek pri delu
  • Železo, brez žvepla in klora (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
  • Za vsa jekla, odporna na rjo in kisline (V2A, Nirosta, INOX), visoko legirana jekla, vzmetna jekla, orodna jekla
  • Maksimalna delovna hitrost: 80 m/s
  • Trdota: srednje trda

Lastnosti:

  • Različica: Odmik
  • Premer x debelina x izvrtina: 180 x 7 x 22,23 mm
  • Maks. število vrtljajev: 8500 /min
  • Razred kakovosti: CA 36-o.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico