Brusilni diski M-Calibur 125 x 1,6 x 22,23 Inox, TF 41

Št. art.: 616286000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 25 Kosov
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
Vrsta izdelka Rezalna plošča

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 616286000
EAN/GTIN 4007430256805
Številka proizvajalca 616286000

Opis

Opis:

  • Najnovejša generacija rezalnih kolutov s keramičnim abrazivnim zrnom
  • Maksimalna zmogljivost rezanja z izjemno dolgo življenjsko dobo zaradi uporabe posebnega keramičnega korunda in nove vrste veziva
  • Najvišja produktivnost in napredek pri delu
  • Železo, brez žvepla in klora (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
  • Za vsa jekla, odporna na rjo in kisline (V2A, Nirosta, INOX), visoko legirana jekla, vzmetna jekla, orodna jekla
  • Trdota: trda
  • Maksimalna delovna hitrost 80 m/s

Lastnosti:

  • Izvedba: Naravnost
  • Premer x debelina x izvrtina: 125 x 1,6 x 22,23 mm
  • Maks. število vrtljajev: 12200 /min
  • Razred kakovosti: CA 46-U.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico