Novorapid 230 x 1,9 x 22,23 Inox, TF 41

Št. art.: 616274000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 25 Kosov
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
    Vrsta izdelka Rezalna plošča

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 616274000
    EAN/GTIN 4007430210432
    Številka proizvajalca 616274000

    Opis

    Opis:

    • Kakovost Novorapid: zmogljiv začetni nivo
    • Tenek rezalni kolut za obdelavo nerjavnih tankostenskih materialov, kot so cevi, pločevina, profili, žice itd, kot tudi za splošno obdelavo kovin
    • Dobra rezalna zmogljivost z dobro življenjsko dobo
    • Trdota: trda
    • Majša poraba materiala, varčevanje z energijo, manjša obremenitev stroja
    • Ne vsebuje železa, žvepla in klora (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
    • Maksimalna delovna hitrost: 80 m/s.

    Lastnosti:

    • Izvedba: Naravnost
    • Premer x debelina x izvrtina: 230 x 1,9 x 22,23 mm
    • Maks. število vrtljajev: 6600 /min
    • Kakovostni razred: 46-T..

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico