Novorapid 125 x 1,0 x 22,23 Inox, TF 41

Št. art.: 616271000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 25 Kosov
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
Vrsta izdelka Rezalna plošča

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 616271000
EAN/GTIN 4007430205872
Številka proizvajalca 616271000

Opis

Opis:

  • Kakovost Novorapid: zmogljiv začetni nivo
  • Tenek rezalni kolut za obdelavo nerjavnih tankostenskih materialov, kot so cevi, pločevina, profili, žice itd, kot tudi za splošno obdelavo kovin
  • Dobra rezalna zmogljivost z dobro življenjsko dobo
  • Trdota: trda
  • Majša poraba materiala, varčevanje z energijo, manjša obremenitev stroja
  • Ne vsebuje železa, žvepla in klora (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
  • Maksimalna delovna hitrost: 80 m/s.

Lastnosti:

  • Izvedba: Naravnost
  • Premer x debelina x izvrtina: 125 x 1 x 22,23 mm
  • Maks. število vrtljajev: 12200 /min
  • Kakovostni razred: 46-T..

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico