Omejena izdaja nogometni nogomet 125 x 1,0 x 22,23 Inox, TF 41

Št. art.: 616259000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 100 Kosov
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
    Vrsta izdelka Rezalna plošča

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 616259000
    EAN/GTIN 4061792188907
    Številka proizvajalca 616259000

    Opis

    Opis:

    • Univerzalni disk za obdelavo nerjavnih jekel/obdelavo nerjavnih jekel
    • Brez železa, žvepla in klora (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
    • Dobra rezalna zmogljivost z dobro življenjsko dobo, majhna poraba materiala, varčevanje z energijo, majhna obremenitev stroja
    • Razrezni disk s certifikatom OSA.

    Lastnosti:

    • Izvedba: Naravnost
    • Premer x debelina x izvrtina: 125 x 1 x 22,23 mm
    • Maks. število vrtljajev: 12200 /min
    • Kakovostni razred: 60-T..

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico