Omejena izdaja nogometni čevelj 115 x 1,0 x 22,23 Inox, TF 41

Št. art.: 616258000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 100 Kosov
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
Vrsta izdelka Rezalna plošča

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 616258000
EAN/GTIN 4061792188693
Številka proizvajalca 616258000

Opis

Opis:

  • Univerzalni disk za obdelavo nerjavnih jekel/obdelavo nerjavnih jekel
  • Brez železa, žvepla in klora (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
  • Dobra rezalna zmogljivost z dobro življenjsko dobo, majhna poraba materiala, varčevanje z energijo, majhna obremenitev stroja
  • Razrezni disk s certifikatom OSA.

Lastnosti:

  • Izvedba: Naravnost
  • Premer x debelina x izvrtina: 115 x 1 x 22,23 mm
  • Maks. število vrtljajev: 13200 /min
  • Kakovostni razred: 60-T..

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico