Flexiarapid super 115x0,8x22,23 Inox, TF 42

Št. art.: 616208000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 50 Kosov
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
Vrsta izdelka Rezalna plošča

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 616208000
EAN/GTIN 4007430200433
Številka proizvajalca 616208000

Opis

Opis:

  • Izjemno tanek visoko zmogljiv disk, posebej za obdelavo nerjavnega jekla
  • Najvišja zmogljivost rezanja z zelo dolgo življenjsko dobo zaradi uporabe posebnega korunda
  • Brez železa, žvepla in klora (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
  • Za vsa jekla, odporna na rjo in kisline (V2A, Nirosta, INOX), vzmetna jekla, orodna jekla
  • Za uporabo pri gradnji vozil, gradnji zabojnikov, karoserij, stikalnih omaric itd.
  • Razrezni diski za tiho, natančno rezanje brez ostružkov
  • Trdota: trda
  • Maksimalna delovna hitrost 80 m/s

Lastnosti:

  • Različica: Odmik
  • Premer x debelina x izvrtina: 115 x 0,8 x 22,23 mm
  • Maks. število vrtljajev: 13300 /min
  • Razred kakovosti: 60-U.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.