Flexiamant super 125x1,5x22,23, keramika, TF41

Št. art.: 616196000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 25 Kosov
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
Vrsta izdelka Rezalna plošča

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 616196000
EAN/GTIN 4007430083128
Številka proizvajalca 616196000

Opis

Opis:

  • Super tanek poseben disk za obdelavo ploščic, keramike, klinkerja itd.
  • Trdota: trda
  • Zelo visoka rezalna zmogljivost z nadpovprečno dolgo življenjsko dobo
  • Hitro rezanje, manj odpadkov pri rezanju, čisti rezalni robovi
  • Maksimalna delovna hitrost: 80 m/s

Lastnosti:

  • Izvedba: Naravnost
  • Premer x debelina x izvrtina: 125 x 1,5 x 22,23 mm
  • Maks. število vrtljajev: 12200 /min
  • Kakovostni razred: C 60-T.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico