Flexiarapid super 125x1,6x22,23 jeklo, TF 41

Št. art.: 616192000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 25 Kosov
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
Vrsta izdelka Rezalna plošča

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 616192000
EAN/GTIN 4007430083142
Številka proizvajalca 616192000

Opis

Opis:

  • Tanek visokozmogljiv rezalni kolut, posebej za tankostenske materiale, kot so pločevina, cevi, profili, žice
  • Trdota: trda
  • Zelo visoka rezalna zmogljivost z dolgo življenjsko dobo
  • Majša poraba materiala, varčevanje z energijo, manjša obremenitev stroja
  • Maksimalna delovna hitrost 80 m/s

Lastnosti:

  • Izvedba: Naravnost
  • Premer x debelina x izvrtina: 125 x 1,6 x 22,23 mm
  • Maks. število vrtljajev: 12200 /min
  • Kakovostni razred: 46-T..

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico