Flexiarapid super 115x1,6x22,23 jeklo, TF 41

Št. art.: 616191000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 25 Kosov
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
    Vrsta izdelka Rezalna plošča

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 616191000
    EAN/GTIN 4007430083159
    Številka proizvajalca 616191000

    Opis

    Opis:

    • Tanek visokozmogljiv rezalni kolut, posebej za tankostenske materiale, kot so pločevina, cevi, profili, žice
    • Trdota: trda
    • Zelo visoka rezalna zmogljivost z dolgo življenjsko dobo
    • Majša poraba materiala, varčevanje z energijo, manjša obremenitev stroja
    • Maksimalna delovna hitrost 80 m/s

    Lastnosti:

    • Izvedba: Naravnost
    • Premer x debelina x izvrtina: 115 x 1,6 x 22,23 mm
    • Maks. število vrtljajev: 13300 /min
    • Kakovostni razred: 46-T..

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico