Flexiarapid 150x1,6x22,23 Inox, TF 41

Št. art.: 616183000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 25 Kosov
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
Vrsta izdelka Rezalna plošča

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 616183000
EAN/GTIN 4007430441683
Številka proizvajalca 616183000

Opis

Opis:

  • Tanko rezilo za velike obremenitve, posebej za nerjaveče, tankostenske materiale, kot so npr. cevi, pločevine, profili, žice
  • Trdota: trda
  • Zelo visoka rezalna zmogljivost z dolgo življenjsko dobo zaradi uporabe posebnega korunda
  • Majhna poraba materiala, varčevanje z energijo, majhna obremenitev stroja
  • Brez železa, žvepla in klora (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
  • Maksimalna delovna hitrost 80 m/s
  • A 60-R pri debelini 1 mm; A 46-R pri debelini 1,6 mm; A 30-R pri debelini 1,9 mm.

Lastnosti:

  • Izvedba: Naravnost
  • Premer x debelina x izvrtina: 150 x 1,6 x 22,23 mm
  • Maks. število vrtljajev: 10200 /min
  • Kakovostni razred: 30-R..

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico