Opis:
Kvadratni pogon po DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, s krogličnim utorom
Ručno upravljanje, z nedrsečim prečnim ročajem
Hromiran
S vtisnjenim zatičem iz posebnega vanadijevega jekla, manganovo fosfatiran
Razrezni rob po DIN ISO 2380-1, oblika B
Lastnosti:
- Reža velikosti izhoda: 6,5
- Pogonski adapter, kvadratni [metrični]: 12,5 mm
- Pogonski adapter, kvadratni [imperialni]: 1/2″
- Pogon za vstavljanjeØ: 22,5 mm
- Skupna dolžina [mm]: 60 mm
- Debelina rezila: 1,2 mm
- Material: Vanadijevo jeklo
- Površina: kromiran
- Varovalka: Žleb za lovljenje kroglic
- Središčna dolžina: 22,0 mm
- 1000 V izoliran: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez