Kolesce s čašo 110/90x55x22,23 A 16 Q, jeklo

Št. art.: 616170000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 6 Kosov
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
    Vrsta izdelka Brusni lonec

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 616170000
    EAN/GTIN 4007430400680
    Številka proizvajalca 616170000

    Opis

    Opis:

    • Površinsko brušenje na celotnem kovinskem območju s kotnimi brusilniki
    • Trdota: trda
    • Vezivo iz sintetične smole
    • Dobro odstranjevanje materiala z dobro življenjsko dobo orodja
    • Maksimalna delovna hitrost 50 m/s
    • Za kotne brusilnike z brusilnim kolutom Ø 180 mm in 230 mm

    Lastnosti:

    • Premer x debelina x izvrtina: 110 x 55 x 22,23 mm
    • Maks. število vrtljajev: 8600 /min

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico