Flexiamant 150x3,0x22,23 jeklo, TF 41

Št. art.: 616121000
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 25 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
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
Vrsta izdelka Rezalna plošča

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 616121000
EAN/GTIN 4007430400147
Številka proizvajalca 616121000
Proizvajalec Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • Univerzalni disk za obdelavo kovin
  • Trdota: srednja
  • Visoka rezalna zmogljivost z dolgo življenjsko dobo orodja
  • Uravnotežena rezalna zmogljivost in življenjska doba orodja
  • Maksimalna delovna hitrost 80 m/s

Lastnosti:

  • Izvedba: Naravnost
  • Premer x debelina x izvrtina: 150 x 3 x 22,23 mm
  • Maks. število vrtljajev: 10200 /min
  • Kakovostni razred: 30-R..

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico