Flexiamant super 180x2,0x22,23 jeklo, TF 41

Št. art.: 616111000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 25 Kosov
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
    Vrsta izdelka Rezalna plošča

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 616111000
    EAN/GTIN 4007430431783
    Številka proizvajalca 616111000

    Opis

    Opis:

    • Univerzalni disk za obdelavo kovin
    • Trdota: trda
    • Izjemno visoka rezalna zmogljivost z dolgo življenjsko dobo zaradi uporabe posebnega korunda
    • Najboljši rezultati pri uporabi zmogljivih kotnih brusilnikov
    • Maksimalna delovna hitrost 80 m/s

    Lastnosti:

    • Izvedba: Naravnost
    • Premer x debelina x izvrtina: 180 x 2 x 22,23 mm
    • Maks. število vrtljajev: 8500 /min
    • Kakovostni razred: 36-T..

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico