Izvijač 1/2″ hex 17 mm

Št. art.: 6160870
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Nasadni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 6160870
    EAN/GTIN 4010886616086
    Številka proizvajalca 6160870
    L-število L60160 2072

    Opis

    Opis:

    Zasnova po DIN 3129, ISO 2725-2
    Machinsko upravljanje, primerno za vse običajne pnevmatske in električne izvijače
    S kvadratnim pogonom po DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174
    Specialno jeklo GEDORE, brušeno
    * Ni standardizirano

    Lastnosti:

    • Pogonski adapter, kvadratni [metrični]: 12,5 mm
    • Pogonski adapter, kvadratni [imperialni]: 1/2″
    • Vrsta pogona: strojno upravljanje
    • Dolžina vstavka: 38,0 mm
    • Vstavek Ø 1: 26,0 mm
    • Ø vstavljanja 2: 30,0 mm
    • Globina vstavljanja [mm]: 9,0 mm
    • Skupna dolžina [mm]: 38 mm
    • Material: jeklo
    • Površina: brušeno
    • Širina po ploskvah 1 [mm]: 17
    • Varovalka: Blokirni obroč in zatič
    • 1000 V izoliran: brez
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: brez

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico