Opis:
Zasnova po DIN 3129, ISO 2725-2
Machinsko upravljanje, primerno za vse običajne pnevmatske in električne izvijače
S kvadratnim pogonom po DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174
Specialno jeklo GEDORE, brušeno
* Ni standardizirano
Lastnosti:
- Pogonski adapter, kvadratni [metrični]: 12,5 mm
- Pogonski adapter, kvadratni [imperialni]: 1/2″
- Vrsta pogona: strojno upravljanje
- Dolžina vstavka: 38,0 mm
- Vstavek Ø 1: 20,0 mm
- Ø vstavljanja 2: 25,0 mm
- Globina vstavljanja [mm]: 6,0 mm
- Skupna širina [mm]: 25 mm
- Skupna višina [mm]: 25 mm
- Skupna dolžina [mm]: 38 mm
- Material: jeklo
- Površina: brušeno
- Širina po ploskvah 1 [mm]: 12
- Varovalka: Blokirni obroč in zatič
- 1000 V izoliran: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez