Bit vijačnika 1/2″ dolga, XZN Več zob M12

Št. art.: 6159860
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6159860
EAN/GTIN 4010886615980
Številka proizvajalca 6159860
L-število L60160 1082

Opis

Opis:

Tip po DIN 2324
Kvadratni pogon po DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, z utorom za lovljenje kroglic
Ručno upravljanje, z nedrsečim prečnim ročajem
Hromiran
S vtisnjenim zatičem iz posebnega vanadijevega jekla GEDORE, manganovo fosfatiran
Na konico po DIN 2325

Lastnosti:

  • Velikost izhoda notranja večtočkovna XZN: M12
  • Pogonski adapter, kvadratni [metrični]: 12,5 mm
  • Pogonski adapter, kvadratni [imperialni]: 1/2″
  • Dolžina vstavka: 100,0 mm
  • Pogon za vstavljanjeØ: 23 mm
  • Skupna širina [mm]: 23 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 100 mm
  • Material: Krom-vanadijevo jeklo
  • Površina: kromiran
  • Varovalka: Žleb za lovljenje kroglic
  • Središčna dolžina: 62,0 mm
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico