Vijačni nastavek 1/2″ TORX nastavek T55

Št. art.: 6158380
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Vijačni nastavek

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 6158380
EAN/GTIN 4010886615836
Številka proizvajalca 6158380
L-število L60160 1089
Proizvajalec GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Kvadratni pogon po DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, s krogličnim utorom
Ročno upravljanje, z nedrsečim prečnim nagibanjem
Hromiran
S vtisnjenim zatičem iz posebnega vanadijevega jekla GEDORE, poliranim

Lastnosti:

  • Izhodna velikost TX (znotraj): T55
  • Izhodna velikost TX (znotraj) [mm]: 11,22 mm
  • Pogonski adapter, kvadratni [metrični]: 12,5 mm
  • Pogonski adapter, kvadratni [imperialni]: 1/2″
  • Pogon za vstavljanjeØ: 23 mm
  • Skupna širina [mm]: 23 mm
  • Skupna višina [mm]: 23 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 56 mm
  • Material: Krom-vanadijevo jeklo
  • Površina: kromiran
  • Dimenzija vijaka: M12
  • Varovalka: Žleb za lovljenje kroglic
  • Središčna dolžina: 17,0 mm
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico