• Artikla ni mogoče naročiti zaradi manjkajočih cen.

Vijačni nastavek 1/2″ 140 mm šesterokotni nastavek 10 mm

Št. art.: 6158110
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6158110
EAN/GTIN 4010886615812
Številka proizvajalca 6158110
L-število L60160 545
Manufacturer GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Zasnova po DIN 7422
Kvadratni pogon po DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, z utorom za lovljenje kroglic
Ročno upravljanje, z nedrsečim prečnim ročajem
Hromiran
S vtisnjenim zatičem iz posebnega vanadijevega jekla GEDORE, manganovo fosfatiranim

Lastnosti:

  • Pogonski adapter, kvadratni [metrični]: 12,5 mm
  • Pogonski adapter, kvadratni [imperialni]: 1/2″
  • Pogon za vstavljanjeØ: 22,5 mm
  • Skupna širina [mm]: 22,5 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 140 mm
  • Material: Krom-vanadijevo jeklo
  • Površina: kromiran
  • Širina po ploskvah 1 [mm]: 10
  • Varovalka: Žleb za lovljenje kroglic
  • Središčna dolžina: 102,0 mm
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico