Opis:
Kvadratni pogon po DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, s krogličnim utorom
Ročno upravljanje, z nedrsečim prečnim nagibanjem
Hromiran
S vtisnjenim zatičem iz posebnega vanadijevega jekla, brušen
Na konico po DIN ISO 8764-1 PZ
Lastnosti:
- Velikost izhodne prečne vdolbine (PZ): 4
- Pogonski adapter, kvadratni [metrični]: 12,5 mm
- Pogonski adapter, kvadratni [imperialni]: 1/2″
- Pogon za vstavljanjeØ: 23 mm
- Skupna dolžina [mm]: 60 mm
- Material: Vanadijevo jeklo
- Površina: kromiran
- Varovalka: Žleb za lovljenje kroglic
- Središčna dolžina: 22,0 mm
- Kaljenje izhodne konice: brušeno
- 1000 V izoliran: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez