Opis:
Kvadratni pogon po DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, s krogličnim utorom
Ročno upravljanje, z nedrsečim prečnim nagibanjem
Hromiran
S vtisnjenim zatičem iz posebnega vanadijevega jekla GEDORE, poliranim
Lastnosti:
- Izhodna velikost TX (znotraj): T30
- Izhodna velikost TX (znotraj) [mm]: 5,52 mm
- Pogonski adapter, kvadratni [metrični]: 12,5 mm
- Pogonski adapter, kvadratni [imperialni]: 1/2″
- Pogon za vstavljanjeØ: 22,5 mm
- Skupna širina [mm]: 23 mm
- Skupna višina [mm]: 23 mm
- Skupna dolžina [mm]: 56 mm
- Material: Krom-vanadijevo jeklo
- Površina: kromiran
- Dimenzija vijaka: M6 - M7
- Varovalka: Žleb za lovljenje kroglic
- Središčna dolžina: 17,0 mm
- 1000 V izoliran: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez