Opis:
Za večji navor, dolga različica
Konstrukcija po DIN 3122, ISO 3315
S spuščeno prestavno ročico
Z sprostitvijo na gumb
Zvlečni kot 7,5°
Nedrseč dvokomponentni ročaj z luknjo za obešanje
Zamek za zaskočitev v srednjem položaju: Pri prestavljanju se prestavna ročica samodejno zaskoči za desno ali levo prestavo
Za ročne vtičnice in priključne dele s kvadratnim pogonom po DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, s kroglično zaporo
GEDORE vanadijevo jeklo 31CrV3, kromirano.
Lastnosti:
- kvadratni pogon [metrični]: 12,5 mm
- Kvadrat pogona [palec]: 1/2″
- Število zob: 48
- Vrsta zaklepanja: Kroglična ključavnica
- Skupna širina [mm]: 43 mm
- Skupna višina [mm]: 38 mm
- Skupna dolžina [mm]: 350 mm
- Material ročaja: 2-komponentni
- Material: Krom-vanadijevo jeklo 31CrV3
- Površina: kromiran
- Kotiček povratnega pomika: 7,5 °
- Vrsta preklopa: Ročica za prestavljanje
- 1000 V izoliran: brez
- Sprostitev s pritiskom na gumb: da
- Na voljo je registracija REACH: da
- Certifikat VDE: brez