Komplet vtičnic 1/2″ 25 kosov 10-32 mm

Št. art.: 6151960
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Nasadni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 6151960
EAN/GTIN 4010886615195
Številka proizvajalca 6151960

Opis

Opis:

S kovanimi, toplotno obdelanimi, ročno upravljanimi vtičnicami s šestkotnim profilom UD (št. 19) ali šestkotnim profilom UD (št. D 19)
Z delovnimi orodji iz vanadijevega jekla 31CrV3
Z robustno ročico z vzvodom in gumbom za sprostitev
V kovčku iz modre pločevine GEDORE
Mere: 425 x 277 x 55 mm

Lastnosti:

  • kvadratni pogon [metrični]: 12,5 mm
  • Kvadrat pogona [palec]: 1/2″
  • Skupna širina [mm]: 280 mm
  • Skupna višina [mm]: 57 mm
  • Skupna globina [mm]: 277 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 425 mm
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico