Vtičnica set 1/2 ″25-delni 10-32 mm

Št. art.: 6151880
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Številka izdelka 6151880
EAN/GTIN 4010886615188
Številka proizvajalca 6151880

Opis

Opis:

  • S kovanim, kaljenim, ročno upravljanim 6-robom UD profilom (št. 19) ali profil UD z 12 robovi (št. D 19) Vstavki z nasadnim ključem
  • z delovnimi orodji iz 31CrV3 vanadijevega jekla
  • z robustno zaskočno zaskočko, s sprostitvijo gumba
  • v modri jekleni škatli GEDORE
  • Dimenzije: 425 x 277 x 55 mm

Lastnosti:

  • kvadratni pogon [metrični]: 12,5 mm
  • Kvadrat pogona [palec]: 1/2″
  • Skupna širina [mm]: 425 mm
  • Skupna višina [mm]: 55 mm
  • Skupna globina [mm]: 277 mm
  • 1000 V izoliran: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico