Splošno mornarsko modra C60

Št. art.: 615111008800C60
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite
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
Barva marineblau
Konfekcijska velikost DE 60
Vrsta izdelka Kombinezon

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 615111008800C60
EAN/GTIN 7330509076675
Številka proizvajalca 615111008800C60

Opis

Izvedba:


Glavni material
100 % bombaž, keper, 320 g/m²

Žepi
Zadni žepi, ojačani
Žep z ravnilom
Na prsih žepa z zavihkom
Zunanji žep za zaščito kolen

Podrobnosti
Ojačan mednožni šiv
Nastavljiva elastika v pasu
Kovinski gumbi

Zaključek
Nastavljiv konec rokava

Prednje zapiranje
Prednje zapiranje s patentnim gumbom

Opis:

  • Udobite udobje in svobodo gibanja ter se hkrati učinkovito zaščitite pred umazanijo in škropljenjem
  • Idealno za uporabo skupaj z našimi udobnimi in zanesljivimi ščitniki za kolena s certifikatom EN 14404: izdelki 4018, 4000 in 4008

Standard:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico