• Zadnja priložnost! Kmalu ne bo več del našega asortimana.

Adapterji za obročne ključe z ragljo, Tip: 4

Št. art.: 614850 4
Popust
4,46 €
Cena velja do 24. nov. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
152 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vpenjalo SW 10 mm
Pogonski 6-kotnik D 6,3 mm
Material Kromvanadijevo jeklo
Površina kromirani
Vrsta izdelka Štirikotni adapterji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 614850 4
EAN/GTIN 4045197235831
Številka proizvajalca 614850 4

Opis

Izvedba:

6-kotni ročaj z vzmeteno kroglico oz. pritisnim delom za pritrditev v obročni ključ.
Notranji šestkotnik po DIN 3126 D 6,3 za pritrditev vijačnih nastavkov.

Prednosti:

Z adapterjem se obročni ključ z ragljo ZK 10, 13 oz. 19 mm spremeni v ragljo.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Primerno za:

Obročni ključi z ragljo art. 614800614820, 614843614845 in 614870614875, z zevom ključa 10.