{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 10 mm | |
Zev ključa 2 | 13 mm | |
Zev ključa 3 | 17 mm | |
Zev ključa 4 | 19 mm | |
celotna dolžina L | 210 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D1 | 26 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D2 | 35 mm | |
maksimalna višina obroča h1 | 15 mm | |
maksimalna višina obroča h2 | 20 mm | |
Število zob | 72 | |
Povratni zasuk | 5 stopinj | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | mat kromirani | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Raglja, dvosmerna | Da | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 614848 10-19 | |
EAN/GTIN | 4045197722553 | |
Številka proizvajalca | 614848 10-19 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Obročni ključ z ragljo „4 v 1“ 10-19
po ponudbi
Na zalogi
4.796 kosov na zalogi
33,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3.619 kosov na zalogi
43,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
celotna dolžina L | 210 | 210 |
maksimalni ⌀ obroča D2 | 35 | 35 |
Povratni zasuk | 5 | 5 |
Površina | mat kromirani | mat kromirani |
Zev ključa 2 | 13 | 13 |
Material | Kromvanadijevo jeklo | Kromvanadijevo jeklo |
Zev ključa 4 | 19 | 19 |