{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa 1 | 16 mm | |
Zev ključa 2 | 18 mm | |
celotna dolžina L | 230 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D1 | 34,5 mm | |
maksimalni ⌀ obroča D2 | 35,6 mm | |
maksimalna višina obroča h1 | 9,9 mm | |
maksimalna višina obroča h2 | 11 mm | |
Število zob | 5 | |
Povratni zasuk | 5 stopinj | |
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | mat kromirani | |
Mere zeva ključa | metrični | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ |
Številka izdelka | 614845 16X18 | |
EAN/GTIN | 4045197416216 | |
Številka proizvajalca | 614845 16X18 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Dvostranski obročni ključ z ragljo, zakrivljen 15° 16X18 mm
po ponudbi
Na zalogi
294 kosov na zalogi
48,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
559 kosov na zalogi
50,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
celotna dolžina L | 230 mm | 258 mm |
Postopek izdelave | kovani v utopu | kovani v utopu |
maksimalna višina obroča h1 | 9,9 mm | 21,5 mm |
maksimalni ⌀ obroča D1 | 34,5 mm | 31 mm |
Zev ključa 1 | 16 mm | 16 mm |
Število zob | 5 | 72 |
Vrsta izdelka | Vijačni ključ | Vijačni ključ |