{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Zev ključa | 10 mm | |
Funkcija raglje | da | |
Standard | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
Dolžina ključa L | 135 mm | |
⌀ obroča D | 25,9 mm | |
Višina glave h | 12,2 mm | |
Postopek izdelave | kovani v utopu | |
Material | Kromvanadijevo jeklo | |
Površina | Izolirano z umetno maso | |
Obroč zavit | Ne | |
Vrsta izdelka | Vijačni ključi |
Številka izdelka | 614833 10 | |
EAN/GTIN | 4067263001959 | |
Številka proizvajalca | 614833 10 |